アイリスオーヤマ
コの字(間仕切)フック
径(Φmm)
8
材質
スチール
色
クロムメッキ
寸法H(mm)
600
寸法D1(mm)
450
寸法D2(mm)
500
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55817238
10-98-3-1
¥
2,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください