10-98-3-1 コの字(間仕切)フック アイリスオーヤマ 55817238

 

10-98-3-1 コの字(間仕切)フック アイリスオーヤマ 55817238 10-98-3-1 コの字(間仕切)フック アイリスオーヤマ 55817238

コの字(間仕切)フック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55817238 品番10-98-3-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
径(Φmm)8 材質スチール クロムメッキ 寸法H(mm)600 寸法D1(mm)450 寸法D2(mm)500

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥104 / 税込 ¥114
離島数量1につき ¥104 / 税込 ¥114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする