アイリスオーヤマ
スイングPCレールガラス棚用
棚板設置の樹脂レール。プライスなどの標示に。
材質
PET・エラストマー
色
クリア
寸法H(mm)
67
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55818035
10-87-4-4
1192
W1200用
¥
1,850
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55818008
10-87-4-1
592
W600用
¥
890
¥
519
¥
571
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55818017
10-87-4-2
742
W750用
¥
1,100
¥
629
¥
692
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55818026
10-87-4-3
892
W900用
¥
1,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。