曜日別特売

スチール什器 両面ネット

スチール什器 両面ネット - アイリスオーヤマスチール什器 両面ネット - アイリスオーヤマスチール什器 両面ネット - アイリスオーヤマスチール什器 両面ネット - アイリスオーヤマ

豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。

ホワイト仕様アジャスター付材質(本体)スチール耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで内容量1セット
関連資料:組立説明書(0.68MB)取扱説明書:(1.87MB)
注意
※コネクトのみでの使用はできません。スタートと組み合わせてご利用ください。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
320件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
タイプ
支柱間寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5584152810-36-6-3600300/3001500スタート590
36,930
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584153710-36-6-4600300/3001650スタート590
38,110
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584154610-36-6-5600300/3001800スタート590
38,910
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584155510-36-6-6600300/3002100スタート590
43,100
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584157310-36-6-8600300/3001350コネクト590
25,880
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584158210-36-6-9600300/3001500コネクト590
26,830
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584159810-36-6-10600300/3001650コネクト590
27,860
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584160710-36-6-11600300/3001800コネクト590
28,460
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584161610-36-6-12600300/3002100コネクト590
31,950
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584162510-36-7-1600350/3501200スタート590
35,950
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584163410-36-7-2600350/3501350スタート590
36,580
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584164310-36-7-3600350/3501500スタート590
37,630
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584165210-36-7-4600350/3501650スタート590
38,910
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584166810-36-7-5600350/3501800スタート590
39,910
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584167710-36-7-6600350/3502100スタート590
44,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584168610-36-7-7600350/3501200コネクト590
26,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584169510-36-7-8600350/3501350コネクト590
26,580
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584170410-36-7-9600350/3501500コネクト590
27,330
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584171310-36-7-10600350/3501650コネクト590
28,410
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584172210-36-7-11600350/3501800コネクト590
29,110
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584173810-36-7-12600350/3502100コネクト590
32,550
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584174710-36-8-1600400/4001200スタート590
37,050
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584175610-36-8-2600400/4001350スタート590
37,680
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584176510-36-8-3600400/4001500スタート590
38,830
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584177410-36-8-4600400/4001650スタート590
40,110
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584178310-36-8-5600400/4001800スタート590
41,010
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584179210-36-8-6600400/4002100スタート590
45,200
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584180810-36-8-7600400/4001200コネクト590
26,950
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584181710-36-8-8600400/4001350コネクト590
27,330
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584182610-36-8-9600400/4001500コネクト590
28,130
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584183510-36-8-10600400/4001650コネクト590
29,210
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584184410-36-8-11600400/4001800コネクト590
29,860
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584185310-36-8-12600400/4002100コネクト590
33,350
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584186210-36-9-1600450/4501200スタート590
38,050
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584187810-36-9-2600450/4501350スタート590
38,680
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584188710-36-9-3600450/4501500スタート590
39,830
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584189610-36-9-4600450/4501650スタート590
41,110
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584190510-36-9-5600450/4501800スタート590
41,910
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584191410-36-9-6600450/4502100スタート590
46,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584192310-36-9-7600450/4501200コネクト590
27,700
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584193210-36-9-8600450/4501350コネクト590
28,080
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584194810-36-9-9600450/4501500コネクト590
28,880
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584195710-36-9-10600450/4501650コネクト590
29,960
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584196610-36-9-11600450/4501800コネクト590
30,560
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584197510-36-9-12600450/4502100コネクト590
34,150
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584198410-36-10-1600600/6001200スタート590
41,050
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584199310-36-10-2600600/6001350スタート590
41,780
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584200210-36-10-3600600/6001500スタート590
43,030
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584201810-36-10-4600600/6001650スタート590
44,310
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584202710-36-10-5600600/6001800スタート590
45,110
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
離島数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする