曜日別特売

リスタ木棚セット

リスタ木棚セット - アイリスオーヤマ
材質繊維板(MDF)低圧メラミン貼り、木口:塩化ビニル2mm厚テープ貼り、ブラケット:スチール/粉体塗装(シルバー)耐荷重(kg)10棚板厚さ(mm)18内容量1セット
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5585581710-116-5-1木棚×1、ブラケット×2エクリュ150435
6,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5585582610-116-5-2木棚×1、ブラケット×2ホワイト150435
6,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5585583510-116-5-3木棚×1、ブラケット×2ダークブラウン150435
6,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5585584410-116-6-1木棚×1、ブラケット×2エクリュ250435
7,670
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5585585310-116-6-2木棚×1、ブラケット×2ホワイト250435
7,670
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5585586210-116-6-3木棚×1、ブラケット×2ダークブラウン250435
7,670
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5585587810-116-7-1木棚×1、ブラケット×2エクリュ350435
8,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5585588710-116-7-2木棚×1、ブラケット×2ホワイト350435
8,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5585589610-116-7-3木棚×1、ブラケット×2ダークブラウン350435
8,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5585590510-116-8-1木棚×1、ブラケット×3エクリュ150585
8,170
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5585591410-116-8-2木棚×1、ブラケット×3ホワイト150585
8,170
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5585592310-116-8-3木棚×1、ブラケット×3ダークブラウン150585
8,170
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5585593210-116-9-1木棚×1、ブラケット×3エクリュ250585
9,170
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5585594810-116-9-2木棚×1、ブラケット×3ホワイト250585
9,170
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5585595710-116-9-3木棚×1、ブラケット×3ダークブラウン250585
9,170
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5585596610-116-10-1木棚×1、ブラケット×3エクリュ350585
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5585597510-116-10-2木棚×1、ブラケット×3ホワイト350585
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5585598410-116-10-3木棚×1、ブラケット×3ダークブラウン350585
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする