アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 店舗什器
アイリスオーヤマの 什器用アクセサリー
アイリスオーヤマの スリット式什器/ネットフック
リスタ木棚セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55855862
品番
10-116-6-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,670
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
木棚×1、ブラケット×2
材質
繊維板(MDF)低圧メラミン貼り、木口:塩化ビニル2mm厚テープ貼り、ブラケット:スチール/粉体塗装(シルバー)
色
ダークブラウン
耐荷重(kg)
10
寸法D(mm)
250
寸法W(mm)
435
棚板厚さ(mm)
18
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
347
/
税込
¥
382
沖縄地方
数量1につき
¥
347
/
税込
¥
382
離島
数量1につき
¥
347
/
税込
¥
382