アイリスオーヤマ
ワイヤー仕切
色
クロムメッキ
材質
スチール
径(Φmm)
3.5
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全21種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
250
300
350
400
450
600
寸法H(mm)
50
70
120
170
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55856727
10-99-1-1
250
50
¥
280
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55856736
10-99-1-2
300
50
¥
305
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55856745
10-99-1-3
350
50
¥
320
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55856754
10-99-1-4
400
50
¥
325
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55856763
10-99-1-5
450
50
¥
350
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55856772
10-99-1-6
600
50
¥
520
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55856788
10-99-1-7
250
70
¥
290
¥
169
¥
186
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月9日
55856797
10-99-1-8
300
70
¥
310
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55856806
10-99-1-9
350
70
¥
330
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55856815
10-99-1-10
400
70
¥
340
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55856824
10-99-1-11
450
70
¥
365
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55856833
10-99-1-12
600
70
¥
550
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55856842
10-99-1-13
250
120
¥
310
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55856858
10-99-1-14
300
120
¥
330
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55856867
10-99-1-15
350
120
¥
350
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55856876
10-99-1-16
400
120
¥
360
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55856885
10-99-1-17
450
120
¥
445
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55856894
10-99-1-18
600
120
¥
580
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55856903
10-99-1-19
350
170
¥
670
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55856912
10-99-1-20
400
170
¥
740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
55856928
10-99-1-21
450
170
¥
780
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100