曜日別特売

前柱60型シリーズ 片面ボード

前柱60型シリーズ 片面ボード - アイリスオーヤマ前柱60型シリーズ 片面ボード - アイリスオーヤマ前柱60型シリーズ 片面ボード - アイリスオーヤマ

安定感をもたせた什器シリーズ。
ボリューム感のある売場の展開ができます。

仕様アジャスター付材質(本体)スチール、(ボード)樹脂内容量1セット
注意
※コネクトのみでの使用はできません。スタートと組み合わせてご利用ください。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5586414710-59-1-1900ホワイト2400450(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
76,240
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586415610-59-1-2900ホワイト2700450(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
80,920
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586416510-59-1-3900ホワイト3000450(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
87,600
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586417410-59-1-4900ホワイト2400450(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
52,930
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586418310-59-1-5900ホワイト2700450(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
56,410
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586419210-59-1-6900ホワイト3000450(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
60,390
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586420810-59-2-1900ホワイト2400600(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
78,990
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586421710-59-2-2900ホワイト2700600(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
83,670
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586422610-59-2-3900ホワイト3000600(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
90,950
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586423510-59-2-4900ホワイト2400600(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
54,780
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586424410-59-2-5900ホワイト2700600(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
58,260
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586425310-59-2-6900ホワイト3000600(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
62,540
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586426210-59-3-1900ホワイト2400750(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
85,490
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586427810-59-3-2900ホワイト2700750(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
90,370
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586428710-59-3-3900ホワイト3000750(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
95,850
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586429610-59-3-4900ホワイト2400750(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
59,280
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586430510-59-3-5900ホワイト2700750(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
62,860
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586431410-59-3-6900ホワイト3000750(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
66,240
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586432310-59-4-1900ホワイト2400900(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
88,290
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586433210-59-4-2900ホワイト2700900(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
93,170
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586434810-59-4-3900ホワイト3000900(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
101,250
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586435710-59-4-4900ホワイト2400900(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
61,180
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586436610-59-4-5900ホワイト2700900(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
64,760
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586437510-59-4-6900ホワイト3000900(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
69,440
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586438410-59-5-11200ホワイト2400450(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
81,050
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586439310-59-5-21200ホワイト2700450(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
86,010
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586440210-59-5-31200ホワイト3000450(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
92,810
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586441810-59-5-41200ホワイト2400450(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
57,740
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586442710-59-5-51200ホワイト2700450(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
61,500
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586443610-59-5-61200ホワイト3000450(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
65,600
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586444510-59-6-11200ホワイト2400600(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
84,300
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586445410-59-6-21200ホワイト2700600(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
89,260
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586446310-59-6-31200ホワイト3000600(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
96,660
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586447210-59-6-41200ホワイト2400600(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
60,090
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586448810-59-6-51200ホワイト2700600(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
63,850
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586449710-59-6-61200ホワイト3000600(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
68,250
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586450610-59-7-11200ホワイト2400750(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
90,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586451510-59-7-21200ホワイト2700750(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
95,660
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586452410-59-7-31200ホワイト3000750(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
101,260
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586453310-59-7-41200ホワイト2400750(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
64,290
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586454210-59-7-51200ホワイト2700750(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
68,150
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586455810-59-7-61200ホワイト3000750(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
71,650
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586456710-59-8-11200ホワイト2400900(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
93,800
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586457610-59-8-21200ホワイト2700900(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
98,960
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586458510-59-8-31200ホワイト3000900(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
107,160
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586459410-59-8-41200ホワイト2400900(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
66,690
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586460310-59-8-51200ホワイト2700900(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
70,550
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586461210-59-8-61200ホワイト3000900(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
75,350
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586462810-59-9-12400(1200×2)ホワイト2400450(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
118,690
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5586463710-59-9-22400(1200×2)ホワイト2700450(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
127,010
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする