アイリスオーヤマ
ノート仕切
色
クリア
材質
スチロール(透明)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55849404
10-101-1-1
35
150
75
右用
¥
460
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55849413
10-101-1-2
35
200
75
右用
¥
580
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55849422
10-101-1-3
35
250
60
右用
¥
620
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55849438
10-101-2-1
40
150
75
中用
¥
460
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55849447
10-101-2-2
40
200
75
中用
¥
580
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55849456
10-101-2-3
50
250
60
中用
¥
620
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55849465
10-101-3-1
35
150
75
左用
¥
460
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55849474
10-101-3-2
35
200
75
左用
¥
580
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55849483
10-101-3-3
35
250
60
左用
¥
620
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100