曜日別特売

配膳車coo シリーズ シャッター式リストタイプ

配膳車coo シリーズ シャッター式リストタイプ - ERECTA(エレクター)

シンプルな設計で使いやすい!シャッターは水平のままスムーズに開閉できるので、省スペースで効率的に作業ができます。
運搬の際の安全性を考慮。本体を引く際に、サイドハンドルを起こすことができ、かかとが当たりにくい設計となっています。(※サイドハンドルは本体前後に付いています。)
様々なサイズの食器や食缶にも対応。棚間調整が簡単に行えます。メニューや食器のサイズに合わせて自在に調整いただけます。
走行性に優れたキャスター。小回りの利く「自在」、直進しやすい「旋回ロック」、駐車時は「固定」。
抗菌仕様で衛生的。振れる頻度の高いサイドハンドル・天板・棚板・低板・シャッターは、抗菌仕様なので衛生的に使用できます。

仕様ロール式シャッターユニット2セット内蔵材質外装/アルミ・ABS・PW・PVC、棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ、サイドハンドル/スチール製・抗菌塗装キャスターΦ125mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)952×870×1169適合トレイサイズ330×330mm内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
段数
棚間隔(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55809364JCSL20-SP5520膳用5136シュガーピンク
414,000
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55809373JCSL20-CB5520膳用5136カフェブラウン
414,000
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55809382JCSL-24SP5724膳用6121シュガーピンク
423,000
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55809398JCSL-24CB5724膳用6121カフェブラウン
423,000
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする