東正車輛
足場用双輪キャスター
Wウレタンの採用により、許容荷重は従来品の2倍。ウレタン車輪は強度が高く、旋回性能もバツグン。さらに、タイヤ跡もつきにくい。
大きな移動式足場に最適です。
質量(kg)
9.8
許容荷重(kg)
500
車輪径(Φmm)
200
取付高(mm)
276.5~390
ステム径(Φmm)
35
車軸径(mm)
20
偏心(mm)
55
ステム長(mm)
329.5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55874622
WSJ-200WUB
¥
60,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません