曜日別特売

ドイツベスト 造作大工用

ドイツベスト 造作大工用 - チップソージャパンドイツベスト 造作大工用 - チップソージャパン

耐摩耗性に優れた93.5HRA高硬度チップおよびR中心9本組刃採用により、直進性抜群、軽切削感、美麗な切削肌・長切れを実現しています。
M型レーザースリット、特殊樹脂を採用し、高性能、制振・静音を実現しています。

用途一般木材・集成材・堅木・コンパネ・新建材用適合材樹脂刃数54穴径(Φmm)20材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイトトラスコ品番776-9199質量(g)268最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)165刃厚(mm)1.6切断能力(mm)木材合板66内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55875654US-165546000165201.6
6,400
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする