曜日別特売

ベストマックスチップソー(アルミ用)

ベストマックスチップソー(アルミ用) - チップソージャパン
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合材
外径(Φmm)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55875916AL380-1001枚アルミ38025.43.010
32,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55875898AL216-801枚アルミ21625.42.480
15,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
55875907AL255-1001枚アルミ25525.42.680
21,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
55875934TM355-1001枚アルミ----
27,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
55875873DB52-16551箱(5枚)-165201.652
21,000
取扱い終了
55875882DB52-19051箱(5枚)-190201.652
21,000
取扱い終了
55875925TM216-801枚-----
11,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55875898AL216-8010327248AL216-80AL216-80 アルミ用 チップソー チップソージャパン 10327248アルミ用 チップソーチップソージャパン1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
55875907AL255-10010327257AL255-100 (255MMX100P)AL255-100 アルミ用 チップソー チップソージャパン 10327257アルミ用 チップソーチップソージャパン1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
55875934TM355-10010327196TM355-100TM355-100 14型卓上・スライド丸鋸 トメ切・集成材用 チップソージャパン 1032719614型卓上・スライド丸鋸 トメ切・集成材用チップソージャパン1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする