チップソージャパン
ベストマックス(コンパネ用)
仕様
コンパネ用
最高使用回転速度(min
-1
)
3800
刃型
交互刃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55875943
CP-255
255
80
25.4
3.0
コンパネ
¥
12,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください