曜日別特売

NEWスリーワンモーター 中高粘度

NEWスリーワンモーター 中高粘度 - TGK(東京硝子器械)

新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。
撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。
自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。
手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。
芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。
静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。
フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。
撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。
日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。

用途中高粘度用回転数(min-1[r.p.m])10~600電源AC100V 50/60Hz 220VA定格トルク(N・m)1.3仕様本体にクランプホルダー付きTGK品番386-63-03-57質量(kg)2.8モーターDCブラシレスモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55876162FBLh600M
198,000
197,000
216,700(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする