NEWスリーワンモーター DC形

NEWスリーワンモーター DC形 - TGK(東京硝子器械)

新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。
撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。
自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。
手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。
芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。
静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。
フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。
撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。
日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
8Φmmより細い撹拌シャフトを取付けたい場合のため、1~8Φmmの範囲で固定可能なドリルチャック(DC)付きを用意しました。滑りやすいPTFE製のシャフト用にもお勧めです(チャックハンドル付属)。

用途高粘度用電源AC100V 50/60Hz 120VA仕様ドリルチャックタイプ、本体にクランプホルダー付き質量(kg)2.2モーターDCブラシレスモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
定格トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55876266FBL1200M20~12000.3
148,000
147,000
161,700(税込)
3日以内出荷
55876284FBL300M5~3001.3
148,000
147,000
161,700(税込)
3日以内出荷
55876257FBL3000M50~30000.1
148,000
取扱い終了
代替品有
55876275FBL600M10~6000.7
148,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55876257FBL3000M76269498FBL3000 DC画像準備中FineNEWスリーワンモータTGK(東京硝子器械)1台
147,000
税込161,700
注文コードが変更になりました
55876275FBL600M76269507FBL600 DCFBL600M FineNEWスリーワンモータ TGK(東京硝子器械) 76269507FineNEWスリーワンモータTGK(東京硝子器械)1台
147,000
税込161,700
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする