NEWスリーワンモーター

NEWスリーワンモーター - TGK(東京硝子器械)

BLシリーズの2倍のハイパワーを実現し、最大3000回の高速回転でありながら静粛性能は変わりません。
80Wモータ高速タイプで分散や、せん断に威力を発揮します。
過負荷保護回路に電流制限回路やサーマルプロテクター、スパークのないブラシレスモータ、安全カバー、気密性の高い密閉ボディーなどで安全を守ります。

用途高速用回転数(min-1[r.p.m])30~3000電源単相 AC100V±10% 50/60Hz共用 220VA定格トルク(N・m)0.2仕様本体にクランプホルダー付き付属品クランプホルダー21×16TGK品番386-63-03-60質量(kg)2.8モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 80W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)回転制御フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55876582FBLh3000
198,000
197,000
216,700(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする