Karari 珪藻土コースター

Karari 珪藻土コースター - アネスティ
(2件のレビュー)

水滴が消える!と錯覚するほど抜群の吸水力があります。
電子レンジで乾燥できる珪藻土!レンジ加熱で雑菌が消滅してとっても衛生的です。
全て天然素材ですので、安心してご使用頂けます。

材質本体:珪藻土 カバー:シリコン樹脂形状内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55885183HO185990×90×8グレー
オープン
取扱い終了
55885192HO1860100×85×8-
オープン
取扱い終了
55885208HO186190×90×8グレー
オープン
取扱い終了
55885217HO185590×90×10グレー
オープン
取扱い終了
55885278HO185690×90×8
オープン
取扱い終了
55885287HO1857100×85×8-
オープン
取扱い終了
55885296HO185890×90×8-
オープン
取扱い終了
55885305HO185190×90×10-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55885183
2022-08-18
用途: ペットボトルの結露水滴吸収に

はっきり言って粗悪品ですね。浸み込みが超ゆっくりで、本当に珪藻土で出来ているのか疑いたくなるレベルです。100円ショップでももっとマトモな物が売ってると思います。

4が参考にしています
対象商品 : 55885278
2022-07-26
用途: お茶出し
運輸・通信業

グラスを置いても水を吸い取らない。こんな物なら買わなければよかったと後悔してます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする