NEWエナジーチャージャーダイレクトボトル

NEWエナジーチャージャーダイレクトボトル - パール金属
(12件のレビュー)

カンタン開閉!フタを閉めるだけで自動ロック。ポーチ底面・ボトル底面、それぞれが衝撃に強い構造です。広口で氷もラクラク。保冷専用

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ栓・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度80度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度)、ポーチ:合皮皮革保冷効力(℃)10以下(6時間)商品タイプワンタッチタイプ内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55893048HB-3060ブルー×ブラック80050080×95×295
3,600
取扱い終了
55893075HB-3061ピンク×ブラック80050080×95×295
3,600
取扱い終了
55893057HB-3062ブルー×ブラック110057090×90×315
4,000
取扱い終了
55893084HB-3063ピンク×ブラック110057090×90×315
4,000
取扱い終了
55893102HB-3064イエロー×ブラック110057090×90×315
4,000
取扱い終了
55893066HB-3065ブルー×ブラック150070695×95×360
4,800
取扱い終了
55893093HB-3066ピンク×ブラック150070695×95×360
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55893084
2020-12-10
用途: 仕事中に
卸売・小売業

サイズ感がちょうどいいです。 飲み口を開けるとき慣れないと難しいですが、値段もお手頃なので買ってよかったです。

対象商品 : 55893084
2020-07-28
用途: 仕事用に
和建設工業株式会社建設業・工事業

レッドはスタイルがよくとても気に入っています。氷を満タン入れ冷えたお茶も満タンで24時間冷たい状態でした。スペアで上部フタ(レッド)も購入したが色が違い過ぎてビックリ

2020-06-29
用途: 会社で
製造業

朝入れた氷が帰りまで溶けないので
最後まで冷えて飲めるので
有難いです。

対象商品 : 55893048
2020-05-27
用途: 給水用に
不動産業

軽くて沢山入るので気に入りました。持ち運びの袋も使いやすいです。

対象商品 : 55893057
2018-09-12
用途: 夏のゴルフ
サービス業

異常ともいえる今年の夏ゴルフの必需品です。ラウンドが終わっても
まだ氷が残っていて助かりました。

対象商品 : 55893066
2018-07-18
用途: 産廃回収作業
三山和弘製造業

割りと大きめのの氷も入るし、一日中氷も溶けない保冷製に満足しています。

対象商品 : 55893066
2019-08-05
用途: 屋外の農作業
有限会社旭産業

保冷力が弱い、同じようなボトルを持つ同僚の氷の無くなり方が早いようです。また30分位でアウターカバーの表面に結露が始まりますので、販売元で商品テストしているのでしょうか、ボトルの保冷力断熱力に問題ありだと思います。デザイン容量価格には満足しているのですが、私の用途には不満足です。国内製品の方が良いのかな。

対象商品 : 55893084
2019-06-18
用途: 普段使い
卸売・小売業

安くて良いですよ。よくあるメーカー品と使用感が変わりませんね。後は耐久性だけです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする