グローブマニア(川西工業)
シュレガードパームコート1双入
(1件のレビュー)
手のひらに滑り止めのコーティングを施した13ゲージの耐切創手袋。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55898325
2560-S
S
20.9
6.9
8.9
17.8
原手/ツヌーガ(高強力ポリエチレン)、ナイロン、天然ゴム、ポリウレタン、被膜/ポリウレタン
グレー
13
EN388:2016規格
3
3
4
2
1
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
55898334
2560-M
M
22
7.4
9.1
18.2
原手/ツヌーガ(高強力ポリエチレン)、ナイロン、天然ゴム、ポリウレタン、被膜/ポリウレタン
グレー
13
EN388:2016規格
3
3
4
2
1
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
55898343
2560-L
L
23.8
7.9
9.8
19.6
原手/ツヌーガ(高強力ポリエチレン)、ナイロン、天然ゴム、ポリウレタン、被膜/ポリウレタン
グレー
13
EN388:2016規格
3
3
4
2
1
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
55898352
2560-LL
LL
24.3
8.3
10.3
20.6
原手/ツヌーガ(高強力ポリエチレン)、ナイロン、天然ゴム、ポリウレタン、被膜/ポリウレタン
グレー
13
EN388:2016規格
3
3
4
2
1
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください