曜日別特売

これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用 (長さ調節可能 アイボリー)

これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用  (長さ調節可能 アイボリー) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用  (長さ調節可能 アイボリー) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用  (長さ調節可能 アイボリー) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用  (長さ調節可能 アイボリー) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用  (長さ調節可能 アイボリー) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用  (長さ調節可能 アイボリー) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用  (長さ調節可能 アイボリー) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用  (長さ調節可能 アイボリー) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

洗濯機排水ホースの延長用ホースです。

ホース内径(Φmm)30付属品ホース差込口、ホースエンド材質塩化ビニル樹脂アイボリー使用温度(℃)1~50ホース外径(Φmm)34内容量1個
注意
※ホース差込口・ホースエンドの接続は塩ビ用接着剤を使用してください。
※洗濯機本体に直接取付できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55899427GA-LE0011
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
55899436GA-LE0022
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
55899445GA-LE0033
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
55899454GA-LE0044
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
55899463GA-LE0055
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55899463
2019-07-25
用途: 洗濯機の排水に使用。
製造業

可もなく不可もなく普通の排水ホースです。問題なく使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする