曜日別特売

これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用 アイボリー

これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用   アイボリー - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用   アイボリー - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用   アイボリー - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用   アイボリー - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用   アイボリー - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用   アイボリー - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用   アイボリー - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用   アイボリー - GAONA(ガオナ)

洗濯機排水ホースの延長用ホースです。

ホース内径(Φmm)30材質塩化ビニル樹脂アイボリー使用温度(℃)1~50ホース外径(Φmm)34内容量1個
注意
※洗濯機本体に直接取付できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55899472GA-LD0011
オープン
699
769(税込)
当日出荷
55899488GA-LD0021.5
オープン
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
55899497GA-LD0032
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55899506GA-LD0043
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする