曜日別特売

これカモ 洗濯機用 かさ上げ台 (振動軽減 掃除・メンテナンスに最適 置くだけ簡単)

これカモ 洗濯機用 かさ上げ台 (振動軽減 掃除・メンテナンスに最適 置くだけ簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 かさ上げ台 (振動軽減 掃除・メンテナンスに最適 置くだけ簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 かさ上げ台 (振動軽減 掃除・メンテナンスに最適 置くだけ簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 かさ上げ台 (振動軽減 掃除・メンテナンスに最適 置くだけ簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 かさ上げ台 (振動軽減 掃除・メンテナンスに最適 置くだけ簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 かさ上げ台 (振動軽減 掃除・メンテナンスに最適 置くだけ簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 かさ上げ台 (振動軽減 掃除・メンテナンスに最適 置くだけ簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 かさ上げ台 (振動軽減 掃除・メンテナンスに最適 置くだけ簡単) - GAONA(ガオナ)

洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。
かさ上げの高さ約100ミリ
洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。
防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。
耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。
ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。

付属品防振ゴム材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴムアイボリー耐荷重(kg)370耐荷重(kN)約3.6(370kgf)アズワン品番64-5150-76商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×100/1個内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55899628GA-LF001
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする