曜日別特売

これカモ 洗濯機用 トレー 二槽式用 710×560mm (水滴から守る 置くだけ簡単)

これカモ 洗濯機用 トレー 二槽式用 710×560mm (水滴から守る 置くだけ簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 トレー 二槽式用 710×560mm (水滴から守る 置くだけ簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 トレー 二槽式用 710×560mm (水滴から守る 置くだけ簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 トレー 二槽式用 710×560mm (水滴から守る 置くだけ簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 トレー 二槽式用 710×560mm (水滴から守る 置くだけ簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 トレー 二槽式用 710×560mm (水滴から守る 置くだけ簡単) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

二槽式洗濯機用のトレーです。
結露による水滴から床を守ります。
工具不要で簡単に設置できます。

寸法(mm)710×560材質ポリスチレン厚さ(mm)10白(ホワイト)アズワン品番64-5150-83内容量1個
注意
※洗濯機用トレーには排水口は付いていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55899698GA-LF008
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55899698
2021-12-24
用途: 賃貸物件への設置
石川加工製造業

とりあえず2個購入したが、1枚は反りがひどすぎた(15ミリ程度)
成型か保管のせいなのか?
時間がないので今回は返品しなかったが、次回は交換させる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする