曜日別特売

赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき カップリング付き水栓用 取付簡単)

赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき カップリング付き水栓用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき カップリング付き水栓用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき カップリング付き水栓用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき カップリング付き水栓用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき カップリング付き水栓用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき カップリング付き水栓用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)
(2件のレビュー)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。

適合カップリング付横水栓(呼13)材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじG1/2アズワン品番64-5152-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55899777GA-LB006
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 衣類の洗濯
株式会社まるに不動産業

給水栓からの水漏れに悩まされていたが、交換した途端に完全に漏れが止まった。交換作業も簡単で、物凄く満足しています。買ってよかった。

対象商品 : 55899777
2017-12-16
用途: 洗濯機の蛇口替え

一般的なW16って分からなかったので
蛇口の寸法を解りやすく
解説いただけると助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする