日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)

日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)
(17件のレビュー)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。

適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55899786GA-LB003
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55899786
2023-12-14
用途: 洗濯機の水栓交換
サービス業

マンションの漏れ水対策でこのタイプの商品が必須となってきているため
順次購入・交換している。既存の蛇口に簡単に取り付けできるので
よい。

1が参考にしています
2022-09-11
用途: アパート用
マルケイ企画

簡単に交換できました。
屋外なので紫外線対策で
金属製のこちらにしました。

1が参考にしています
対象商品 : 55899786
2022-09-14
用途: 洗濯機 地震対策
その他業種

2サイズ対応とのことで購入しました。鉄製でがっちりしています。ホースが抜けてもほんの少し水が飛び散っただけで停止してくれます。

対象商品 : 55899786
2022-05-09
用途: 洗濯機の水道蛇口
農・林・水産業

作業着用に外に洗濯機を置いているのですが、これまでは水道蛇口にパッキン・ねじ止めでしたが、これに変えて水漏れの心配もなくなりました。
いろいろ同じ機能の商品がありましたが、この商品は値段の高い他のメーカーさんと同じ機能を有しながら価格が安かったのですが、性能に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 55899786
2022-04-22
用途: アパート用として
不動産業

商品がすぐ届きよかったです。取り付けも簡単にすぐできました。

1が参考にしています
対象商品 : 55899786
2021-08-26
用途: 洗濯機の給水

パーツのほとんどが金属であるため、作りがしっかりしていて、長期使用にも十分耐えてくれそうで安心感があります。

2が参考にしています
対象商品 : 55899786
2021-05-26
用途: 水漏れのため入れ替え

蛇口取り付け部がプラスチック製のジョイントは多く、今回、そのプラ部分にひびが入って漏水していました。床の湿りから気づきましたが、手の届きにくいところ位置するため、交換間隔を伸ばしたいので、リプレイス品は金属製を探して交換しました。脱水時に伝わる振動に、より耐えてくれることを期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 55899786
2021-06-25
用途: 原状回復
建設業・工事業

リピートで購入してる。
しっかりとしてるし、サイズが2パターンあるので安心

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする