水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。



洗濯機の蛇口交換を致しました、万が一蛇口からホースが脱落する場合でも安全弁が付いていて、水漏れ対策され安心感があり兼価なので購入
これは、色も白くていい感じ。抜けた時の止水するのも魅力でいいと思います。
近くのホームセンター2件回っても在庫がなかったので困っていましが、
モノタロウで購入できてよかったです。また、納品も早くて仕事で使用するから助かりました。
水漏れ事故防止のため、既設水栓金物からの取換目的で購入。 以前も購入した事があり、
製品は気に入っています。
少し古い物件のためかスペースが狭く、ドラム式洗濯機を置くためには水栓出口の角度を変える必要がありました。こちらの商品を使うことでドラム式も設置でき、水漏れ防止ストッパーで安心感も得られました。
問題なく使用しております。樹脂製の経年耐久性は現時点では不明ですが、コストパフォーマンスも良くホースを外したらすぐに止水してくれるので安心。