日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (バンド付き 抜け防止 取付簡単)

日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (バンド付き 抜け防止 取付簡単) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (バンド付き 抜け防止 取付簡単) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (バンド付き 抜け防止 取付簡単) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (バンド付き 抜け防止 取付簡単) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (バンド付き 抜け防止 取付簡単) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (バンド付き 抜け防止 取付簡単) - GAONA(ガオナ)

二槽式洗濯機給水ホースを洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターです。
内径15ミリのホースに取付できます。
ワンタッチでニップルなどに接続できます。
ホースの抜けを防止するバンド付きです。

付属品バンド適合内径15ミリのホース材質ポリアセタール、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50アズワン品番64-5152-65内容量1個
注意
※全自動(自動二槽式)洗濯機には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55899813GA-LB007
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする