曜日別特売

ガオナ シンク下フリーラック1段 排水トラップを避けて設置 (伸縮タイプ 出し入れ簡単 便利)

ガオナ シンク下フリーラック1段 排水トラップを避けて設置 (伸縮タイプ 出し入れ簡単 便利) - GAONA(ガオナ)

組み立てたまま排水トラップを避けて設置ができる、シンク下用のラック(1段)です。
棚の幅は500~750ミリまで伸縮でき、シンク下のサイズに合わせて使えます。
棚板は取外しできますので、棚の高さも調整できます。
出し入れ簡単で掃除もしやすいです。

材質フレーム:ポリスチレン、棚板・メネジ:ポリプロピレン、パイプ:スチール(PPコーティング)耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500~750×303×309アズワン品番64-5151-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55900294GA-PF001
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする