曜日別特売

これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用)

これカモ 凍結防止ヒーター  サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用) - GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター  サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用) - GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター  サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用) - GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター  サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用) - GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター  サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用) - GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター  サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用) - GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター  サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用) - GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター  サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用) - GAONA(ガオナ)
(4件のレビュー)

屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。
金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。
外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。
外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。

使用温度(℃)-20~60付属品固定テープ、防水テープ材質銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヒーター長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55900425GA-KE0011
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
55900434GA-KE0022
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
55900443GA-KE0033
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
55900452GA-KE0044
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
55900468GA-KE0056
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
55900477GA-KE00610
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
49708366GA-KE01915
オープン
61,980
68,178(税込)
当日出荷
49708375GA-KE02020
オープン
74,980
82,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

寒い冬に備える!蛇口や配管の凍結防止ヒーター(金属管・樹脂管兼用)|GAONA[ガオナ]
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55900443
2023-01-13
用途: 温水加温設備の屋外部凍結防止

以前マイナス5度以上の寒波となり屋外にある配管やポンプの凍結して復帰に時間がかかった。この商品を使用してまだ大きな寒波はないがサーモスタットにより3度以下になると通電開始できており安心している。

1が参考にしています
対象商品 : 55900443
2022-01-25
用途: 凍結防止に使用
株式会社花いちご農・林・水産業

昨年は、凍らなかったポンプの管が、今年は、早くに凍結慌てて購入。
塩ビパイプだたので心配だったが「樹脂管兼用」とあり、購入。
問題なく使用できています。

対象商品 : 55900443
2022-01-26
用途: 水道管
サービス業

寒い日でもしっかり温めてくれるので、凍結しなくなりました。購入して良かったです。

対象商品 : 55900452
2019-03-10
用途: 灌漑装置の電磁弁の保護
農・林・水産業

2018年初頭の寒さでトラブルが起きたため樹脂配管用のヒーターを探していました。金属メッシュで覆われていてヒーターの熱が全体に伝導しやすく、一部だけが高温にならないようになっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする