赤札見つけ シャワーヘッド ホワイト

赤札見つけ シャワーヘッド ホワイト - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド ホワイト - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド ホワイト - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド ホワイト - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド ホワイト - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド ホワイト - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

一般的なオーソドックスなシャワーヘッドです。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。

ホワイト付属品アダプター2個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5153-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55900504GA-FA021
オープン
909
1,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55900504
2020-01-10
用途: 壊れたシャワーヘッドの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて普通に使う分には何ら問題ありません。低水圧や節水タイプではないので、ある程度水量のある場所での使用がおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする