曜日別特売

ガオナ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか ホワイト)

ガオナ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか ホワイト) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか ホワイト) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか ホワイト) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか ホワイト) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか ホワイト) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか ホワイト) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか ホワイト) - GAONA(ガオナ)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

大型金属噴板のシャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。

ホワイト付属品アダプター4個材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5153-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55900538GA-FH030
オープン
6,198
値下げ
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする