曜日別特売

ガオナ シンク用 ゴミカゴとフタのセット グリーン

ガオナ シンク用 ゴミカゴとフタのセット グリーン - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 ゴミカゴとフタのセット グリーン - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 ゴミカゴとフタのセット グリーン - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 ゴミカゴとフタのセット グリーン - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 ゴミカゴとフタのセット グリーン - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 ゴミカゴとフタのセット グリーン - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 ゴミカゴとフタのセット グリーン - GAONA(ガオナ)

キッチンのシンク用の排水プレートと浅型ゴミカゴのセットです。
排水プレートは、排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
浅型ゴミカゴには取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。
浅型なので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。

材質プレート:ポリプロピレン、ゴミカゴ:ステンレス、ポリプロピレングリーン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)(浅型ゴミカゴ)144×124×47上径(Φ)×高さH(mm)(排水プレート)144.5×22.5アズワン品番64-5153-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55900556GA-PB032
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする