ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m)

ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) - GAONA(ガオナ)ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) - GAONA(ガオナ)ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) - GAONA(ガオナ)ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) - GAONA(ガオナ)ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) - GAONA(ガオナ)
(3件のレビュー)

凍結防止ヒーター用の保温テープです。
発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。

幅(mm)50長さ(m)4アズワン品番64-5153-53内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55900626GA-KE008
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55900626
2022-11-11
用途: 水道管の保温
有限会社岩泉地所

北国の給湯、給水工事には不可欠です、もっと厚いのを作っても売れると思います、

対象商品 : 55900626
2019-08-13
用途: 冷風扇排気ダクトの熱防止
森鋲螺製作所

薄いテープなので効果があるのかなと思っていましたが、かなりの効果がありました。
手で持つと熱いと感じていましたが、此の保温テープを巻き付けると暖かい程度になりました。因みに、外径100Φ×1mでテープ4巻使用しました。

対象商品 : 55900626
2019-11-13
用途: 給水管の保温
その他業種

強く引っ張っても切れる事なく良かったです。アルミ製のものがあると尚良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする