ヤガミ
ヤガミ テープヒーター 自己制御型
意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。
屋外でも使用可能です。
用途
液体・粘性ぶしっつの流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類液化・結晶化・結露防止、粉体・固体物凝固防止・水分の付着防止、配管・バルブ等の凍結防止・保温、タンク・ホッパー等の凍結防止・保温
厚さ(mm)
4.6
質量(kg)
0.12
最小曲げ半径(mm)
20以上
最高使用温度(℃)
(負荷時)65、(無負荷時)85
内容量
1本(1m)
注意
※別途ターミネーションセットが必要です。
※自己制御機能により発熱抑制はされますが、任意の温度を保持する場合は温度調節器(YD-15N/別売)を併用してください。
※突入電流が3倍以上に流れますのでブレーカーサイド選定時注意してください。
※出力値は配管温度5度の時です。
※漏電遮断器を各ヒーター回路に設置してください。
※最大使用長には制限があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
容量(W)
定格電圧(V)
使用温度範囲(℃)
材質/仕上
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56057742
1A/TC-1M
-
10W/m (at5℃)
110
-40~65
(外装)錫メッキ銅編組、(絶縁材)サーモプラスチック
12
1
¥
4,900
¥
4,798
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56057767
1B/TC-1M
-
16W/m (at5℃)
110
-40~65
(外装)錫メッキ銅編組、(絶縁材)サーモプラスチック
12
1
¥
7,300
¥
6,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56057785
1C/TC-1M
-
26W/m (at5℃)
110
-40~65
(外装)錫メッキ銅編組、(絶縁材)サーモプラスチック
12
1
¥
8,600
¥
7,998
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56057803
2A/TC-1M
-
10W/m (at5℃)
230
-40~65
(外装)錫メッキ銅編組、(絶縁材)サーモプラスチック
12
1
¥
4,900
¥
4,798
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56057828
2B/TC-1M
-
16W/m (at5℃)
230
-40~65
(外装)錫メッキ銅編組、(絶縁材)サーモプラスチック
12
1
¥
7,300
¥
6,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56057837
2C/TC-1M
-
26W/m (at5℃)
230
-40~65
(外装)錫メッキ銅編組、(絶縁材)サーモプラスチック
12
1
¥
8,600
¥
7,998
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44726020
2A/TC-1M【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
10W/m (at5℃)
230
-40~65
(外装)錫メッキ銅編組、(絶縁材)サーモプラスチック
12
1
¥
4,100
¥
3,890
¥
3,044
アウトレット
¥
3,348
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください