OHSATO(大里)
ウッドハンドル DS-450
材質(ハンドル)
高級ウッド
寸法A(mm)
450
寸法D(mm)
61.5
寸法B(mm)
390
寸法C(mm)
429
材質(座金)
亜鉛ダイキャスト
適合扉厚(mm)
10~40
取手
取手
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55902263
‐
S・ライトオ-ク
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55902272
‐
AG・Mオ-ク
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55902288
‐
S・ナチュラル
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55902297
‐
B・オーク
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください