曜日別特売

マウントベース アクリル系粘着テープ付き

マウントベース アクリル系粘着テープ付き - PANDUIT(パンドウイット)マウントベース アクリル系粘着テープ付き - PANDUIT(パンドウイット)

結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。
台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。
結束バンドは4方向から挿入可能です。

用途ケーブルなどの固定。材質ナイロン66固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内内容量1袋
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
使用温度範囲(℃)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
最大静荷重(g)
ねじ穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56138242ABM3H-AT-L818-0160-29~4938.1×38.1×6.45133.7
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56138328ABM4H-AT-T818-0163-29~4950.8×50.8×6.49083.9
オープン
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
56138267ABM3H-AT-T825-7214-29~8938.1×38.1×6.45133.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
56138312ABM4H-AT-L818-0162-29~4950.8×50.8×6.49083.9
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56138267ABM3H-AT-T56138242ABM3H-AT-LABM3H-AT-T マウントベース アクリル系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット) 56138242マウントベース アクリル系粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)1袋
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする