PANDUIT(パンドウイット)
マーカーストラップ付き結束バンド グレー
通信ケーブルや光ファイバーケーブルの識別用です。
地中での使用も可能です。巻き付け、旗型のどちらでも取付できます。
取り外し可能で繰り返し使用できます。
用途
ケーブルなどの結束。
色
グレー
材質
ポリエチレン
寸法(幅W×長さL)(mm)
19.1×387
最大結束径(Φmm)
111
トラスコ品番
825-7248
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
(書込スペース)38.1×66.5
質量(g)
397
使用温度範囲(℃)
-60~85
使用場所
屋内、地中埋設
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56139834
CM4S-L8
オープン
¥
6,198
¥6,818
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください