ヒートトレースウェーブタイ

ヒートトレースウェーブタイ - PANDUIT(パンドウイット)ヒートトレースウェーブタイ - PANDUIT(パンドウイット)ヒートトレースウェーブタイ - PANDUIT(パンドウイット)ヒートトレースウェーブタイ - PANDUIT(パンドウイット)ヒートトレースウェーブタイ - PANDUIT(パンドウイット)ヒートトレースウェーブタイ - PANDUIT(パンドウイット)ヒートトレースウェーブタイ - PANDUIT(パンドウイット)ヒートトレースウェーブタイ - PANDUIT(パンドウイット)

無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け用に設計され、針金を使用する場合の主要な問題(安全性、MIEHTの損傷)を解消します。
通常の針金の約1/3の時間で電気ヒートレースを取り付けることができます。
針金を使用する場合と比較すると、取り付けコスト全体の約30%を低減することができます。
ばね設計と幅広で平らな形状により、ヒートレースを損傷しません。

用途無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付けシルバー材質SUS304幅(mm)12.7使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)3115推奨適合工具ST2MT、ST4MT、RT2HT性質不燃性・耐紫外線性内容量1袋
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56141435HTMLT10WEH-LP820-2487838
オープン
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
56141444HTMLT12WEH-Q820-24881072
オープン
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
56141453HTMLT16WEH-Q820-24891392
オープン
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
56141478HTMLT26WEH-Q820-24912189
オープン
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
56141487HTMLT38WEH-Q820-24923147
オープン
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
56141505HTMLT6WEH-LP820-2494520
オープン
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
56141514HTMLT8WEH-LP820-2495680
オープン
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
56141462HTMLT2.7WEH-LP820-2490259
オープン
取扱い終了
返品不可
56141496HTMLT4WEH-LP820-2493363
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする