PANDUIT(パンドウイット)
ステンレススチールプッシュマウント
予め開けた穴に、押し込むだけで固定できます。パネルの一方からしか作業できない場合に役立ちます。
用途
ケーブルなどの固定。
色
シルバー
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
496-1927
質量(g)
48
固定方法
押し込み
取付穴径(Φmm)
7.9
適合バンド幅(mm)
4.3~7.9
使用場所
屋内外
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56142424
MPWM-H56-Q
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください