PANDUIT(パンドウイット)
ロックアウト用ハイセキュリティパドロック
アルミ製ボディーはアルマイト処理されており、耐久性と耐腐食性に優れています。安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。
用途
ロックアウト用パドロック。
材質
ボディー:アルミニウム・陽極酸化処理シャックル:スチール
付属品
キー:2個
長さ(mm)
(シャックル)76.2
厚さ(mm)
19.1
全長(mm)
123.2
質量(g)
173
径(Φmm)
(シャックル)6.4
縦(mm)
40.6
横(mm)
38.1
使用場所
屋内外
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56144262
PSL-7BL-LS
黒
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
56144332
PSL-7OR-LS
オレンジ
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56144357
PSL-7YL-LS
黄
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください