カテゴリ6 UTPケーブル

カテゴリ6 UTPケーブル - PANDUIT(パンドウイット)

十字介在の使用により、規格値を上回る特性を確保しました。ケーブルの残量を確認できるレングスマーク入りです。

用途LANケーブル。トラスコ品番731-1371材質絶縁体材質:HDPE(高密度ポリエチレン)外被覆材質:PVC種類カテゴリ6使用温度範囲-20~60(施工時:0~50)全長(m)305曲げ半径(mm)(折り曲げ)22.8以上使用場所屋内被覆外径(mm)(外被覆)Φ5.7導体外径(Φmm)Φ0.57(23AWG)材質(導体)単線内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56144506PUC6004BUY
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56144506PUC6004BUY28980648PUC6004BU-FEPUC6004BUY カテゴリ6UTPケーブル PANDUIT(パンドウイット) 28980648カテゴリ6UTPケーブルPANDUIT(パンドウイット)1巻(305m)
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする