曜日別特売

電線保護材 パンラップ

電線保護材 パンラップ - PANDUIT(パンドウイット)

ケーブルを素早く簡単に挿入、取り外しできます。
独自のスロット形状になっており、必要に応じてどこからでもケーブルの引き出すことができます。
オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。

用途ケーブルの保護。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内内容量1巻
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。
全8種類を絞り込む
長さ(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56144637PW150F-L415.24731-52281.073.2
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56144612PW100F-C430.48731-52011.023.3
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
56144603PW100F-C3オレンジ30.48731-51981.024
オープン
取扱い終了
返品不可
56144628PW150F-L3オレンジ15.24731-52101.073
オープン
取扱い終了
返品不可
56144646PW50F-T3オレンジ60.96731-52360.813
オープン
取扱い終了
返品不可
56144655PW50F-T460.96731-52440.813.3
オープン
取扱い終了
返品不可
56144664PW75F-C3オレンジ30.48731-52520.892.8
オープン
取扱い終了
返品不可
56144673PW75F-C430.48731-52610.892.9
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

パンラップ施工方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする