曜日別特売

ネットチューブ 標準タイプ

ネットチューブ 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)

電線、ケーブル等の摩耗を防止します。軽量かつ耐久性に優れています。
取付は簡単でどんな形状にも適合します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。

用途電線、ケーブルの摩耗防止材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-70~125内容量1巻
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
特性
トラスコ品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56144813SE125P-LR8グレー15.24軽量、耐久性814-668531.8
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
56144926SE150P-LR8グレー15.24軽量、耐久性814-668838.1
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
56145066SE38P-TR8グレー60.96軽量、耐久性814-66949.7
オープン
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
56145075SE50P-CR8-30.48軽量、耐久性814-669512.7
オープン
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
56145154SE75P-CR8-30.48軽量、耐久性814-669819.1
オープン
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
73845573SE125P-TR8グレー60.96-100-888331.8
オープン
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
73845625SE150P-TR060.96-100-888738.1
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
73845704SE75P-DR8グレー152.4-100-738719.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
56144838SE125P-TR1060.96軽量、耐久性826-590431.8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56144892SE12P-TR8-60.96軽量、耐久性814-66823
オープン
取扱い終了
返品不可
56145023SE25P-TR8グレー60.96軽量、耐久性814-66916.4
オープン
取扱い終了
返品不可
73845634SE150P-TR8グレー60.96-100-888038.1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73845704SE75P-DR856145154SE75P-CR8SE75P-DR8 ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット) 56145154ネットチューブ 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)1巻
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする