PANDUIT(パンドウイット)
ハーネスボードアクセサリー スプリングホルダー
ハーネスボードスプリングと共に使用し、ワイヤーハーネスの端末をスプリングの応力で保持します。心棒と固定用ネジが付いています。
用途
ワイヤーハーネス端末の保持。
色
ブラック
材質
ナイロン66
高さ(mm)
33
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
適合機種
質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56145215
SHH1-S8-X
1袋(10個)
825-7444
PBSC1-X
208
47.0×12.7
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
56145224
SHH3-S8-X
1袋
818-0415
PBSC3-X、PBSC6-X
294
174×13.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください