曜日別特売

カテゴリ6シールドパッチコード

カテゴリ6シールドパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6シールドパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6シールドパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6シールドパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6シールドパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6シールドパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6シールドパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6シールドパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)

カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。

用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。使用温度範囲(℃)-10~60
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56145863STP6X10MBL1本CAT6106.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
56145888STP6X10MIG1本CAT6106.1ライトグレーRJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56145897STP6X10MRD1本CAT6106.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56145906STP6X10MVL1本CAT6106.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
56145915STP6X10MYL1本CAT6106.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56145924STP6X11MIG1本CAT6116.1ライトグレーRJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56145933STP6X12MBL1本CAT6126.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56145942STP6X12MIG1本CAT6126.1ライトグレーRJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56145958STP6X14MIG1本CAT6146.1ライトグレーRJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56145967STP6X15MBL1本CAT6156.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56145985STP6X15MGR1本CAT6156.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56145994STP6X15MIG1本CAT6156.1ライトグレーRJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146003STP6X15MOR1本CAT6156.1オレンジRJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146012STP6X15MRD1本CAT6156.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146028STP6X15MYL1本CAT6156.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146037STP6X1MBL1本CAT616.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146055STP6X1MGR1本CAT616.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146064STP6X1MIG1本CAT616.1ライトグレーRJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146073STP6X1MRD1本CAT616.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
56146082STP6X1MVL1本CAT616.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146098STP6X1MYL1本CAT616.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
56146107STP6X2.5MIG1本CAT62.56.1ライトグレーRJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
56146116STP6X20MBL1本CAT6206.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146134STP6X20MIG1本CAT6206.1ライトグレーRJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146143STP6X20MOR1本CAT6206.1オレンジRJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146152STP6X20MRD1本CAT6206.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146177STP6X25MBL1本CAT6256.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146186STP6X25MBU1本CAT6256.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
56146195STP6X25MIG1本CAT6256.1ライトグレーRJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146204STP6X25MYL1本CAT6256.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146213STP6X2MBL1本CAT626.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146238STP6X2MGR1本CAT626.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146247STP6X2MIG1本CAT626.1ライトグレーRJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146256STP6X2MOR1本CAT626.1オレンジRJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146265STP6X2MRD1本CAT626.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146274STP6X2MVL1本CAT626.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146283STP6X2MYL1本CAT626.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
56146308STP6X30MIG1本CAT6306.1ライトグレーRJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146317STP6X30MYL1本CAT6306.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146326STP6X35MBU1本CAT6356.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146335STP6X35MIG1本CAT6356.1ライトグレーRJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146344STP6X3MBL1本CAT636.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146362STP6X3MGR1本CAT636.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146378STP6X3MIG1本CAT636.1ライトグレーRJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146387STP6X3MOR1本CAT636.1オレンジRJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146396STP6X3MRD1本CAT636.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146405STP6X3MVL1本CAT636.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146414STP6X3MYL1本CAT636.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
56146423STP6X40MBU1本CAT6406.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56146432STP6X40MGR1本CAT6406.1RJ45T568Bより線(撚線)屋内26AWG
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする