PANDUIT(パンドウイット)
スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラル
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途
ケーブルなどの保護、摩耗防止。
チューブ外径(Φmm)
25.4
チューブ内径(Φmm)
23.1
厚さ(mm)
1.1
最大結束径(Φmm)
76.2
材質
ナイロン66
仕様
UL94V-2
使用温度範囲(℃)
-40~65
使用場所
屋内
色
ナチュラル
長さ(m)
30.48
範囲(mm)
25.4~Φ76.2
トラスコ品番
731-1508
質量(kg)
4
内容量
1巻
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56146877
T100N-C
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません