曜日別特売

テフロンスパイラルラッピング

テフロンスパイラルラッピング - PANDUIT(パンドウイット)

ケーブルなどを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。

用途ケーブルなどの保護。チューブ外径(Φmm)9.5チューブ内径(Φmm)6.7厚さ(mm)1.4最大結束径(Φmm)25.4材質テフロン仕様UL94V-0使用温度範囲(℃)-270~260使用場所屋内外ナチュラル長さ(m)15.24範囲(mm)(束線)6.5~Φ25.4トラスコ品番818-0552質量(kg)1内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56146938T38T-L
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする