PANDUIT(パンドウイット)
タイアンカー ナチュラル
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。束線に対して平行または垂直に使用できます。
用途
結束バンドの固定。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
高さ(mm)
5
質量(g)
363
使用温度範囲(℃)
-60~85
縦(mm)
9.5
横(mm)
19
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
使用場所
屋内
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
固定方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56146974
TA1S10-M
825-7381
M5ねじ
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
翌々日出荷
56146983
TA1S8-M
818-0566
M4ねじ
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください