タイマウント 耐候性黒

タイマウント 耐候性黒 - PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐候性黒 - PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐候性黒 - PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐候性黒 - PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐候性黒 - PANDUIT(パンドウイット)

ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。

用途結束バンドの固定。材質耐候性ナイロン66高さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内外内容量1袋
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56147114TMEH-S10-C0825-7386508
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
56147148TMEH-S10-Q0496-3024135
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
56147157TMEH-S25-C0818-0571503
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
56147166TMEH-S25-Q0496-3032141
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
56147175TMEH-S8-C0818-0572513
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56147184TMEH-S8-Q0496-3041145
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする